をくだ屋技研
手動式パワーリフター スタンダードタイプ
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
透明ガードパネルの採用による広い視界
フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群
スプロケットカバー付
手動式昇降仕様
全幅(mm)
G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン80×73
動力源
油圧手動
フォーク長さ(mm)
B:800
全高H(mm)
1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)
D:270~725
脚寸法内幅(mm)
E2:500
脚寸法外幅(mm)
E1:700
ロードセンター(mm)
【フォーク】C:400
全長F(mm)
1510
上昇回数(回)
117(42)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510289
PL-H1000-15
1000
270~725
800
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
248
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
715,900
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510298
PL-H800-15
800
270~725
800
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
245
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
666,100
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750