をくだ屋技研
手動式ラッコリフター
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。
強力な足踏みブレーキ装置を採用
手動昇降仕様
全幅(mm)
G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン80×73
動力源
油圧足踏
全高H(mm)
870
フォーク外幅(mm)
E:585
フォーク内幅(mm)
D:335
フォーク長さC(mm)
800
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510334
RL-H100
1000
585
800
90
反転:910
(ステアリング)150×45幅、(ロード)80×73幅
165
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
512,500
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
41510343
RL-H50
500
585
800
90
反転:905
(ステアリング)150×45幅、(ロード)80×73幅
120
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
440,900
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800