電動式ラッコリフター

電動式ラッコリフター をくだ屋技研 電動式ラッコリフター をくだ屋技研

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます
押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用
動力源はAC200V(三相)

全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 動力源AC200V3相 全高H(mm)870 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41510404 RL-E100 1000 585 800 90 反転:910 (ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅 186 (ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
776,800
599,800
659,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510413 RL-E50 500 585 800 90 反転:905 (ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅 142 (ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
695,000
489,800
538,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 7,000 / 税込 7,700
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする