曜日別特売
モノタロウ

グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式

グローブホルダー ディスポタイプ マグネット式 - モノタロウ
(12件のレビュー)

汎用性のある使い捨てグローブなど箱入りの商品を収納して、スチールの壁面などにマグネットで留めるホルダーです。
ゴムバンドで留める方式なので、様々なサイズに対応できます。
あらゆる取り出し口の位置に対応できます。
グローブのほかに、サイズによってはティッシュやペーパータオルなども収納可能な便利な商品です。

用途箱入りのディスポグローブ、ティシュペーパー、ペーパータオルなどの収納材質ポリエステル、マグネット寸法(縦×横×高さ)(mm)160×270×40内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※底面全面に磁石シートが付いていますので、絶対に電子機器などに近づけたり、収納したりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41514123-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41514123
2024-07-10
用途: ティシュ入れとして使用時
岡野農園農・林・水産業

ティシュ入れとして使用しています。磁石で着くので洗面台の脇に着けて使ってます。
磁石が強力なのでズレません。少々大きめに作られているので、見た目はイマイチですが機能は全く問題ないです。
また、とても安かったのでコスパは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 41514123
2024-06-27
用途: 機械のメンテ
運輸・通信業

磁力が弱く、ギリギリで金属面にくっついている感じ。
グローブを引っ張り出そうとすると、剥がれて落ちてしまいます。

対象商品 : 41514123
2023-11-09
用途: 冷蔵庫壁面に貼付

ビニル袋入りペーパータオルのままだと取り出しにくく使いづらかったのですが、こちらは壁にペタリと全面で貼り付けるので紙を引き抜くときに引っ張られず、尚且つスペースもとらないのでとても重宝します。

対象商品 : 41514123
2023-10-29
用途: 車内のティッシュボックスホルダーに
アトリエ ダンその他業種

広い磁石で鉄板に張り付けられて便利商品ですが、最近の車内鉄板がむき出しがないので利用価値は限定されそうです。冷蔵庫等鉄板に磁石が付く場所などでは便利なグッズと思います。

対象商品 : 41514123
2023-10-16
用途: メンテナンス
卸売・小売業

アウトレット価格で買えましたが、箱とのサイズが若干合わなくて、ボックスが抜けやすいです。いつも箱がボロボロになってしまうから、全体をカバーするようなホルダーを希望します。ちなみに私の場合はマグネットは不要です。

1が参考にしています
対象商品 : 41514123
2022-09-10
用途: 使い捨て薄手袋ホルダーとして

モノタロウブランドの「ポリエチレン手袋 内エンボス クリア色」をロッカーの天板に貼り付けて使用するために購入しました。
サイズ的に合わないと思ったが商品説明動画に「様々なサイズに対応」とあったので期待しましたがホルダーが小さくてうまく収まりませんでした。ホルダーより大きなサイズが収まるような造りではありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41514123
2020-10-20
用途: グローブホルダー設置
メンテナンスKMサービス業

ポリエチレン手袋を入れるとサイズはピッタリで手袋を一枚づつ取り出しやすくてすごく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 41514123
2021-04-30
用途: ティッシュやペーパーウェスの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

スチール什器などにペーパーウエスやティッシュを固定する事ができ、便利です。でも、箱入りじゃない物はブカブカになり心許ないです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする