PC電源(ATX 850W)

PC電源(ATX 850W) - SILVER STONE(シルバーストーン)

奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能(V2.0)
奥行150mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能(V1.0)
厳格な±2.5%電圧制御および低リップル&ノイズ(V2.0)
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ(V1.0)
40℃動作温度での連続出力
80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
クラスをリードするシングル+12Vレール
最小18dBAの静音120mmファン

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×
86×
140
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(600mm)
1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(750mm)
1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(550mm)
4×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×2)
2×8/6ピンPCIEコネクタ(550mm×2)
8×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)
6×4ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)
2×4ピンフロッピーコネクタ(100mm×2)
各種認証
80PLUS
Gold
冷却システム
静音120mm
ファン
仕様
アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
質量(kg)
1.55
色
ブラック
出力(W)
120~850
規格
ATX
入力電圧(V)
90~264
騒音レベル(dB(A))
(最小)18
入力周波数(Hz)
47~63
効率
87~90%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)
0~40
出力密度(W/L)
471
MTBF(時間)
100000
フォームファクタ
ATX
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41513019SST-ST85F-GS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする