曜日別特売

PCケース(Gaming ITX)

PCケース(Gaming ITX) - SILVER STONE(シルバーストーン)

【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ホワイト)

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:-
背面:-
底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
1×120mmファンスロット
内部:-
サイド:-
トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
ホワイト材質プラスチック製ケース(スチールフレームケース形状スリム質量(kg)4.05寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数2ドライブベイ内部:2.5"×3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41513633SST-RVZ03W-ARGB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする