SILVER STONE(シルバーストーン)
PCケース(キューブ型ITX)
【Sugoシリーズ】フロントアルミMini-ITXキューブの電源なしモデル
電源
別売
(SFX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:1×120mm吸気ファン1200rpm
背面:-
底面:-
内部:-
サイド:大型開口部
トップ:開口部
ドライブベイ
外部:12.7mmスリム光学
ドライブ×1
内部:3.5”×1
2.5”×1
色
ブラック
材質
スチール(フロント:アルミ)
ケース形状
キューブ
質量(kg)
2.43
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】254×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×286×177
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41513913
SST-SG06BB-LITE
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください