電源
別売
(SFX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:1×120mm吸気ファン1200rpm
背面:-
底面:-
内部:-
サイド:大型開口部
トップ:開口部
ドライブベイ
外部:12.7mmスリム光学
ドライブ×1
内部:3.5”×1
2.5”×1
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状キューブ
質量(kg)2.43
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×286×177
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2