PCケース(キューブ型ITX)

PCケース(キューブ型ITX) - SILVER STONE(シルバーストーン)

【Sugoシリーズ】SG05と同等のサイズでATX電源対応Mini-ITXケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:1×120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性あり
背面:
底面:
内部:
サイド:換気口
トップ:換気口
ドライブベイ
外部:-
内部:3.5"×1または2.5"×2
2.5"×1
ブラック材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状キューブ質量(kg)2.47寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】266×129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×285×181対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41513965SST-SG13B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする