曜日別特売

極厚ハードコートフィルム

極厚ハードコートフィルム - 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム - 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
コンパクトカーに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。

紫外線カット99適合軽自動車、ピックアップ、RVショート材質ポリエステル寸法(mm×m)500×1.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41515995FA-11ブラック6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41516004FA-12スーパースモーク11
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41516013FA-13スモーク27
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41515995
2023-05-04
用途: 車の後部座席横
東洋建築センター株式会社

今まで普通の厚さを使用していましたが断然こちらの極厚の方が張りやすい。
しかも安価で助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする