曜日別特売

極厚ハードコートフィルム リア用

極厚ハードコートフィルム リア用 - 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム リア用 - 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム リア用 - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
リアウインドウに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。

紫外線カット99適合軽自動車、2ドアクーペ、4ドアセダン、ピックアップ、RVショート、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX材質ポリエステル寸法(mm×m)200×6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41516056FA-31ブラック6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41516065FA-32スーパースモーク11
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41516074FA-33スモーク27
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: フィルム

ハードタイプで、キズの付き具合も削減できるようです。施工は容易にしやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする