マルチスタンドリング

マルチスタンドリング - OWLTECH(オウルテック)

大きめのスマートフォンを使用する場合でも本製品を装着して指を通すだけで、手元からの落下を防ぐだけでなく、 端末を片手で持ちやすくなり、操作時の安定性が大幅に上昇します。

タイプスマホリング材質質量(g)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30.5×5×54対応機種iPhoneなどの各種スマートフォン ※端末の材質や形状により使用できない場合があります。保証期間初期不良のみ交換保証内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41519084OWL-RING04-BLブルー
オープン
取扱い終了
41519093OWL-RING04-GMガンメタル
オープン
取扱い終了
41519109OWL-RING04-GOゴールド
オープン
取扱い終了
41519118OWL-RING04-SIシルバー
オープン
取扱い終了
41519127OWL-RING04-REレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする