理研オプテック
ヘルメット取付ゴーグル M31B-VF SPB
(1件のレビュー)
視界が広いワイドビューフレーム。
仕様
めがね併用可、防曇加工、ベンチレータなし、レンズ交換可、マスク併用可、ベンチレータなし
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×57×87
材質(フレーム)
軟質塩ビ
色(フレーム)
ブルー
レンズ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
伸縮バネ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41519267
M31B-VF SPB
¥4,050
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください