LEPLUS
【VIVAMADRID】iPhone 6S Plus/Serio(セリオ)/Senor Mocha 手帳型
手帳型 フラップケース/上質な本革とPUを使用/カードポケット付(2枚収納可能)/スタンドにもなるので動画視聴も便利
対応機種
iPhone 6S
タイプ
手帳型
色
ブラウン
特性
カードポケット
材質
本革、PU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41524106
IP6SPFC-SROBWN
¥5,537
¥
209
¥230
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください