LEPLUS
iPhone7 Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・高硬度9H フィルム 指紋防止
[日本製]硬度9H表面強化仕様/高い透明度色で、鮮やかに画面表示。色鮮やかな画面表示/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
iPhone 7 Plus
特性
高光沢
付属品
埃除去シール / クリーニングクロス
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
硬度
9H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525375
LP-I7PFLG9H
¥1,833
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください