BeHAUS
ジェットカプラプラグ
一般的なエア配管用エアプラグです。
ホースバンド不要のナット式です。
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522688
B-11
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください