メガネずり落ちんゾウ

メガネずり落ちんゾウ - アイメディア

取り付けカンタン!差し込むだけでずり落ちにくい!差し込みやすく外れにくい!スルスルッと差し込みやすいヒミツは?やわらかいシリコーンチューブとすべりを良くする内側のポリエステル繊維。

材質シリコーン、ポリエステル長さ(cm)約7.5質量(g/本)約0.75外径(Φcm)0.45(1本あたり)内径(Φcm)0.27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415299951008099
550
取扱い終了
415300041008099
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする