圧縮できる布団収納ケース

圧縮できる布団収納ケース - アイメディア

かさばる布団をコンパクト収納!布団一式が高さ20cmの収納ケースに収まる。圧縮袋で密閉。湿気やダニ対策に!

材質圧縮袋:ポリエチレン、ポリアミド、収納ケース:ポリプロピレン不織布、底板:厚紙質量(g)約1980寸法(cm)約100×70×高さ20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415304671008457
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする