アイメディア
圧縮できる布団収納ケース
かさばる布団をコンパクト収納!布団3枚が高さ20cmの収納ケースに収まる。圧縮袋で密閉。湿気やダニ対策に!
材質
圧縮袋:ポリエチレン、ポリアミド、収納ケース:ポリプロピレン不織布、底板:厚紙
質量(g)
約1470
寸法(cm)
約75×60×高さ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41530476
1008456
¥2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください