汚れ防止透明テーブルカバー

汚れ防止透明テーブルカバー - アイメディア汚れ防止透明テーブルカバー - アイメディア汚れ防止透明テーブルカバー - アイメディア汚れ防止透明テーブルカバー - アイメディア汚れ防止透明テーブルカバー - アイメディア

大切なテーブルをキズや汚れから守ります。テーブルの質感を活かしてカバーします。和室にもOK!

寸法(cm)約:タテ120×180材質本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100%厚さ(mm)0.2質量(g)約:570内容量1個
注意
※天然木、及びうるし等の天然塗り家具には直接置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415305641007006
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする