曜日別特売

靴底補修剤・50

靴底補修剤・50 - アイメディア

先細チューブでヒールや革靴などの補修も簡単!
靴底のすり減りやひび割れの補修に!
ゴムや皮革への接着剤に優れているので、ハガレ補修にも使えます。

成分エチルシクロヘキサン66%・メチルイソブチルケトン34%全長(mm)約162チューブ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※接着できないもの(油の付着しているもの、シリコン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニール、ポリエチ レン、ポリプロピレン等)がありますのでご注意ください。
※用途以外の目的に使用しないでください。
※補修した靴を履くのは、24時間以上完全に乾燥させてからにしてください。
※使用後はチューブのキャップをキレイに掃除し、キャップをしっかりと閉めてください。
※衣服に付くと取れにくいのでご注意ください。
※皮膚に付いたら、すぐに洗い流してください。
※アレルギー症状が出た方は、以後使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
※火気・換気に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415309481006334
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

諦めないで!!すり減った靴底 塗るだけ簡単!【靴底補修剤】アイメディア
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする