曜日別特売

多目的マジックのこぎり

多目的マジックのこぎり - アイメディア多目的マジックのこぎり - アイメディア多目的マジックのこぎり - アイメディア多目的マジックのこぎり - アイメディア多目的マジックのこぎり - アイメディア多目的マジックのこぎり - アイメディア多目的マジックのこぎり - アイメディア多目的マジックのこぎり - アイメディア

1.切るものに併せて刃を選ぶ
炭素鋼・・・金属や厚めのプラスチック
平ノコ刃・・・木材、じゅうたん、薄いプラスチック
2.時間短縮 平ノコ刃でスイスイ切れる。
・これ1本で2役!・廃棄物はもちろん金属、プラスチック、じゅうたん、木材までサクッと切れる!・刃の飛び出しを防ぐロックボタン付。・女性でも握りやすいグリップで疲れにくい。・収納に便利な折りたたみ式

材質握り手:ABS樹脂、スチレン系熱可塑性エラストマー、ロックボタン:ABS樹脂、金ノコ刃・平ノコ刃:炭素工具鋼、ナット・刃止め:スチール質量(g)約167折込折りたたみ式寸法(cm)折りたたみ時約22.5×4.5×2.4、使用時39×4.5×2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415317451008396
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

面白いほど切れるのこぎりが手放せない! アイメディア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする