曜日別特売

薬用デオドラントクリーム

薬用デオドラントクリーム - アイメディア薬用デオドラントクリーム - アイメディア薬用デオドラントクリーム - アイメディア薬用デオドラントクリーム - アイメディア薬用デオドラントクリーム - アイメディア

朝ぬって、夜までにおわない!
ワキ・足のニオイをしっかり防ぎます。
ベタつかずサラっとした使用感。
塗ると透明になるタイプ。
塗った後はベタつかずさらっとした使用感。
【効果効能】
わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
※効果は使用状況により異なる場合があります。

成分
【有効成分】
イソプロピルメチルフェノール、パラフェノールスルホン酸亜鉛
【その他の成分】
水、シクロペンタシロキサン、BG、濃グリセリン、ジメチコン、ポリアクリル酸アルキル、メチルフェニルポリシロキサン、POE・POPジメチコン共重合体、イソノナン酸イソノニル、ジイソステアリン酸ポリグリセリル、l-メントール、天然ビタミンE、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、パラベン
性別男女兼用質量(g)約49(中身+容器)直径(Φcm)約6.5×2.4医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415322441006494
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする