曜日別特売

給油式レシプロコンプレッサ

給油式レシプロコンプレッサ - AIRREX(アネスト岩田)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。

用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41532734HXT37EG-104000.8~1.0三相200 電動機出力3.7kW(5馬力)5072(正面1.5m)1001400835430
オープン
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
41532743HXT37EG-104000.8~1.0三相200 電動機出力3.7kW(5馬力)6072(正面1.5m)1001400835430
オープン
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

200V HXTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする