曜日別特売
HXT37EG-10 給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 41532734

HXT37EG-10 給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 41532734

給油式レシプロコンプレッサHXT37EG-10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し10日以内出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード41532734品番HXT37EG-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。

用途
自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
吐出空気量(L/min)
400
制御圧力(MPa)
0.8~1.0
電圧(V)
三相200 電動機出力3.7kW(5馬力)
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
72(正面1.5m)
タンク容量(L)
100
幅(mm)
1400
高さ(mm)
835
奥行(mm)
430
空気取出口
1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ

商品説明動画

200V HXTシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする