グリーンクロス
週休2日制モデル工事看板
働き方改革に対応した看板です。
無反射・自立用鉄枠付。
ラミネート加工で擦れに強いです。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途
工事用立看板として・工事現場のイメージアップに
材質
鉄板・鉄枠
仕様
無反射
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41535927
SKF275-01
完全週休二日制
3.5
【板面】275×1400、【看板】280×1610
64-6599-39
6300003459
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41535936
SKF55-01
完全週休二日制
4.6
【板面】550×1400、【看板】560×1610
64-6599-40
6300003460
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41535945
SKF11-01
完全週休二日制
8.9
【板面】1100×1400、【看板】1110×1610
64-6599-41
6300003461
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41535954
SKF275-02
週休2日制確保モデル工事
3.5
【板面】275×1400、【看板】280×1610
64-6599-42
6300003462
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41535963
SKF55-02
週休2日制確保モデル工事
4.6
【板面】550×1400、【看板】560×1610
64-6599-43
6300003463
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41535979
SKF11-02
週休2日制確保モデル工事
8.9
【板面】1100×1400、【看板】1110×1610
64-6599-44
6300003464
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。