曜日別特売

OAチェア用ナイロンキャスター

OAチェア用ナイロンキャスター - サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスター - サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスター - サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスター - サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスター - サンワサプライ
(1件のレビュー)

カーペットなどの床での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用にも使用できます。
11.12mmの差込穴であればどの椅子にも対応可能です。
取付部の径が細いため、細身の脚との相性抜群。不格好になりません。
SNC-NET14Aシリーズ、SNC-L16シリーズなどの細身の脚を装備したチェアの交換用に最適です。

ブラック材質ナイロン対応機種サンワサプライ製の5本足のOAチェア梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)22アズワン品番64-0909-77適合穴径(Φmm)11.12内容量1セット(5個)
注意
※ナイロン製キャスターはカーペット床などに最適ですが、Pタイル・フローリング床・コンクリートなどの硬い床には、キズのつきにくいウレタン、ゴムキャスターをおすすめいたします。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※一度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543313SNC-CAST9
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41543313
2020-11-20
用途: 劣化したウレタンキャスターからの交換
サービス業

他社のイスでしたがサイズがあっていたので問題ありませんでした。ほかのイスも同様にウレタンキャスターで劣化してきているので追加で注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする