壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

20~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
転倒抑制のため、キャスター(ストッパー付き)×2個、アジャスター×2個が付属します。
店舗什器や案内掲示用、テレビミーティングなどの使用に最適です。
ディスプレイの高さは1107.5~1367.5mmまで無段階で設定が可能です。
ディスプレイを取り付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。
チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きです。
VESA取付け100×100、200×200、200×100mmに対応しています。

総耐荷重(kg)25(15以下のテレビを取付け可能)付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5アズワン品番64-0906-84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544537CR-LAST24W
51,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする