曜日別特売

液晶・プラズマTVスタンド

液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンド - サンワサプライ

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。
TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。
キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き)
オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。
支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。

総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)28.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0846-83内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544564CR-PL31BK
92,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする