これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。
スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。
ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980