USBポートをLANポートに変換するUSB→LAN変換アダプタを内蔵し、LANポートのないパソコンやSurfaceシリーズでも有線LAN接続ができるようになります。
3ポートのUSBハブも搭載しているのでUSBポート数の少ないパソコンでもポートを塞ぐことがありません。
パソコンに搭載されているLANポートが故障した際の代用にも便利です。
パソコン接続用ケーブルも収納できるため、出張時や携帯時でもすっきりコンパクトに持ち運ぶことができます。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mps)モード全てに対応しています。
インターフェース【USBハブ部】インターフェース規格 USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)ケーブル長(cm)6付属品取扱説明書、ドライバソフト(CD-ROM)質量(g)約48規格【LANポート部】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)電源【USBハブ部】バスパワーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×60×16対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)【LANポート部】5消費電流(mA)最大200最大消費電力(W)0.85通信方式【LANポート部】フルデュプレックス/ハーフデュプレックスコネクタ【USBハブ部】USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)【USBハブ部】最大300(3ポートハブ合計)通信速度【USBハブ部】480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート部】RJ-45ポート(100BASE-TX/10BASE-T)アクセス方式【LANポート部】CSMA/CD内容量1個