名刺スキャナ

名刺スキャナ - サンワサプライ

名刺を読み込んで、管理や検索が可能です。
専用ソフトでOCR可能で、一覧で管理や検索が可能です。
高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能です。
日本語を含む24の言語に対応し、海外の名刺もスムーズに読み込みます。
名刺データを画像と一緒に保存可能です。
WindowsとMac両対応です。

対応機種
【システム要件】
<Windows>CPU/Pentium III 800MHz以上、 メモリ/512MB以上、ハードディスク/200MB以上、ドライブ/CD-ROMドライブ
<Mac>CPU/Intel製CPU、メモリ/512MB以上、ハードディスク/200MB以上、ドライブ/CD-ROMドライブ
【対応機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
【対応OS】Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.11
付属品USB延長ケーブル、CD-ROM、キャリブレーションカード、透明名刺入れ、取扱説明書質量(g)約168(本体のみ)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×28×100解像度カラー/600dpi読み取り速度約3秒/名刺1枚アズワン品番64-0909-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544966PSC-13UB
39,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする