名刺スキャナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41544966 品番PSC-13UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

名刺を読み込んで、管理や検索が可能です。
専用ソフトでOCR可能で、一覧で管理や検索が可能です。
高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能です。
日本語を含む24の言語に対応し、海外の名刺もスムーズに読み込みます。
名刺データを画像と一緒に保存可能です。
WindowsとMac両対応です。

対応機種
【システム要件】
<Windows>CPU/Pentium III 800MHz以上、 メモリ/512MB以上、ハードディスク/200MB以上、ドライブ/CD-ROMドライブ
<Mac>CPU/Intel製CPU、メモリ/512MB以上、ハードディスク/200MB以上、ドライブ/CD-ROMドライブ
【対応機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
【対応OS】Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12〜10.14、Mac OS X 10.11
付属品USB延長ケーブル、CD-ROM、キャリブレーションカード、透明名刺入れ、取扱説明書 質量(g)約168(本体のみ) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×28×100 解像度カラー/600dpi 読み取り速度約3秒/名刺1枚 アズワン品番64-0909-45

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする