Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0付属品単四乾電池1本質量(g)70(電池含まず)スイッチパンタグラフ対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)送信出力Class 2キーストローク(mm)2.7±0.5ワイヤレス通信Bluetoothアズワン品番64-0907-33キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)無線通信方式Bluetooth消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA通信距離(m)最大約10バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)内容量1個