Bluetooth 4.1対応のヘッドセットです。
双指向性のノイズキャンセルマイク搭載でコールセンターでの使用に最適です。
柔らかいヘッドバンドとイヤースポンジで長時間使用しても疲れにくい構造になっています。
28mmの大口径ドライバ搭載で相手の声をはっきり聴くことができます。
フレキシブルマイク搭載で右耳でも左耳でもどちら側でも使用できます。
スマートフォン・タブレットでも使用可能です。
ヘッドセットのバッテリー残量アナウンス機能搭載で、ヘッドセットの電池残量がわかります。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン付属品充電用USBケーブル、収納ケース、取扱説明書、保証書質量(g)約55電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/最大1.5時間、連続通話時間/約10時間、連続音楽再生時間/約10時間、最大待受時間/約200時間接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×60×135対応マルチポイント対応、CVC6.0対応連続使用時間連続通話時間/約10時間、連続音楽再生時間/約10時間、最大待受時間/約200時間マイクロホン感度:-42dB±3dB/1kHz、指向性:双指向性周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class 2再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性伝送方法FHSSBluetoothBluetooth Ver.4.1ドライバーユニット(Φmm)直径28プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)オーディオコーデックSBCマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○内容量1個