サンワサプライ
ワイヤレスガイド用充電器
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS1T/R専用)12台を同時に充電できます。
持ち運びや保管にも便利なケース付きです。(取り外し不可)
ACアダプタ付きです。
対応機種
MM-WGS1T、MM-WGS1R
付属品
ACアダプタ、取扱説明書・保証書
材質
バッグ部/ナイロン、スロット成形部/ABS樹脂
質量(g)
980(ACアダプタを除く)
出力
DC5V 4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×125×140
入力
AC100V~240V 50/60Hz 0.58A max
充電時間(時間)
約6~7(電池残量1%~100%まで)
充電個数
12台
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545079
MM-WGS1-CL12
¥70,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください