曜日別特売

スマートフォン用車載ホルダー

スマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライスマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライスマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライスマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライスマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライスマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライスマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライスマートフォン用車載ホルダー - サンワサプライ
(3件のレビュー)

幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。

付属品吸盤取り付けプレート寸法(mm)吸盤:約64質量(g)約118取付方式ゲル吸盤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)アズワン品番64-0908-41耐荷重(g)約300設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41545264CAR-HLD11BK
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41545264
2025-12-10
用途:
有限会社吉葉工業

吸盤が全く固定されず、すぐ落ちてしまいます。スマホホルダーとして機能せず、とても残念な商品でした。

対象商品 : 41545264
2021-04-19
用途: 軽貨物配送時のスマホ固定
サービス業

吸着力は十分です。位置を変更するため剥がして取り付け直しましたが、相変わらずしっかりくっついています。
ただ、スマホを外す際のアームが、途中で止まることが多いです。ボタンを押しながら、指で広げています。

対象商品 : 41545264
2020-09-19
用途: 自動車のダッシュボードに
マルム良品農・林・水産業

とても良い商品です。
しっかり固定されます。
設置部からスマホ固定部までのあいだが短いので走行中も殆ど揺れず画面が見やすいです。
スマホにカバーが付いてるので此方の商品を選びました。ワンタッチで外せるのも重宝します。
リピ買いしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする