ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ A-8088

ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ A-8088 - コーコス信岡ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ A-8088 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

種別長袖シャツ機能軽量混率(%)ポリエステル85、綿15仕様野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ材質(ボタン)樹脂ドット材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:16×21内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554373A-8088フラッシュイエローSS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554389A-8088フラッシュイエローS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554398A-8088フラッシュイエローM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554407A-8088フラッシュイエローL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554416A-8088フラッシュイエローLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554425A-8088フラッシュイエロー3L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554434A-8088フラッシュイエロー4L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554443A-8088フラッシュイエロー5L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554459A-8088フラッシュイエロー6L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554468A-8088フラッシュイエロー7L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554477A-8088フラッシュオレンジSS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554486A-8088フラッシュオレンジS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554495A-8088フラッシュオレンジM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554504A-8088フラッシュオレンジL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554513A-8088フラッシュオレンジLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554529A-8088フラッシュオレンジ3L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554538A-8088フラッシュオレンジ4L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554547A-8088フラッシュオレンジ5L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554556A-8088フラッシュオレンジ6L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
41554565A-8088フラッシュオレンジ7L
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 作業ではありませんが、介護の仕事で使用しています。
株式会社ケア・インターフェース医療・福祉・介護関連業

形や材質は満足しており、涼しく過ごせて洗濯後のしわも簡単に伸ばせそうです。ただ、フラッシュイエローの表示で、画面上(モニター3つで確認しました)でも黄色っぽく見えたのですが、ライム色に近く、黄色にこだわって購入したかった私としてはそこが不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする