チューブ継手 プラグ

チューブ継手 プラグ - BeHAUSチューブ継手 プラグ - BeHAUSチューブ継手 プラグ - BeHAUSチューブ継手 プラグ - BeHAUS

チューブ継手の流路閉鎖ができます。

用途チューブ継手の流路閉鎖として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41558135PP4【ホルダー】4
400
309
340(税込)
翌々日出荷
41558144PP6【ホルダー】6
400
309
340(税込)
翌々日出荷
41558153PP8【ホルダー】8
400
309
340(税込)
当日出荷
41558169PP10【ホルダー】10
400
309
340(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする