曜日別特売

チューブ継手 カップリングプラグ

チューブ継手 カップリングプラグ - BeHAUS

カップリングソケットCPS20用のプラグです。
ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。
残圧を流さないチェック弁内臓です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41558607CPP20-6CB6
1,000
取扱い終了
返品不可
41558616CPP20-8CB8
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする