曜日別特売
CPP20-8CB チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUS 41558616

チューブ継手 カップリングプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41558616品番CPP20-8CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

カップリングソケットCPS20用のプラグです。
ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。
残圧を流さないチェック弁内臓です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気適合ソケットCPS20リング色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする