コスモ石油
コスモ マリン3025
コスモマリン 3025・4025は高性能中速エンジンのシステム・シリンダ油です。
基油は、高度に精製されたパラフィン系鉱油を使用し、清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合したものです。
引火点(℃)
256
流動点(℃)
-15
動粘度(mm
2
/s)
100℃:10.95、40℃:92.67
粘度指数
103
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9001
色(ASTM)
L2.5
塩基価(mgKOH/g)
25
内容量
1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大略最高平均有効圧力が14~15程度以上で、A・B重油を使用する場合はコスモマリン3025/4025、C重油ではコスモマリン3040/4040を使用する場合が多い。ただし、シリンダ注油がある場合は異なることもあるので詳しくはエンジンメーカーのリコメンドに従って下さい。
※注水清浄は行わないで下さい。ただし、遠心分離機やフィルタによる清浄は十分実施することが望ましい。
※遠心分離機では油温を80~85℃とし、通油量は公称能力の1/3以下で行うことが望ましい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559964
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません