曜日別特売

耐切創縫製手袋(5本指)

耐切創縫製手袋(5本指) - 帝健

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。
切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。

用途ガラス製造/自動車/機械仕様掌当付機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563279EGF-6026甲(表:アラミド繊維(テクノーラ)織物、裏:綿)、掌(表:アラミド繊維(テクノーラ)織物、裏:綿)1
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41563263EGF-225甲(表:アラミド繊維(テクノーラ)ニット、裏:綿)、掌(表:アラミド繊維(テクノーラ)織物、裏:綿)1
4,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする