曜日別特売

2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ

2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力・出力ケーブル付2分配器。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。
入力・出力ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。。ケーブルテレビでも使用できます。

仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.11外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用帯域
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698541822DL2WS(B)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
オープン9,198
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り3点です
415638482DL2WSB(B)10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする