既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様



取り付けやすく、便利でした。NHKの4K放送までは、今までの分配器で良かったのですが、3月から放送が始まったWOWOWの4Kや、私は見ていませんが、CS4Kの受信には、帯域が高い範囲に広がっていなければダメなので、交換しました。交換したらきちんと見ることが出来ました。