カメラ近辺に電源が確保できなくても同軸ケーブルからカメラに電源供給が可能。デジタルHDシステムのカメラ4台用の送信機・受信機セット。伝送可能距離は300m(※)で、電源重畳しないときよりも伝送可能距離を延ばせます。 ※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)
用途監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、同軸ケーブルに電源を重畳するための電源ユニット。カメラ近辺に設置する送信機4台と、レコーダー近辺に設置する受信機1台のセット。(受信機は、送信機4台に対応)。HD-SDI信号をEX-SDI信号に変換して伝送するので、電源重畳しないときよりも伝送距離が長い。伝送可能距離300m。※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)質量(kg)送信機:0.06、受信機:3.5使用温度範囲(℃)送信機:-10~+50、受信機:-10~+50消費電力(W)送信機:1.5(アイドルモード)、受信機:0.5(アイドルモード) 受信機:5(アイドルモード)電源送信機:出力 最大DC12V / 0.83A(10W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:85×33×21、受信機:430×44×363使用湿度範囲送信機:0~80%RH 、受信機:0~80%RH入力電源送信機:COAX DC24~48V(VPモード時 DC48 IN)、受信機:AC 100~240V, 50/60Hz映像出力送信機:EX-SDI (BNC-F)、受信機:HD-SDI (BNC-F)映像入力送信機:HD-SDI (BNC-F)、受信機:EX-SDI (BNC-F)内容量1個