共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。
風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |