SIGNET(シグネット)
ゴムハンマー1.5ポンド
大型のゴムハンマー。
リーズナブルな価格設定。
全長(mm)
340
柄長さ(mm)
270
材質
柄部:天然木、頭部:ゴム
質量(g)
680
径(Φmm)
(打撃面)65
頭部長(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41569396
80225
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください