パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型

パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型 - TOTO
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様内容量1台
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41708434T112CP21#DB9550ディープブルー
41,000
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708459T112CP21#NW1550ホワイト
37,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
41708468T112CP21#P7550アテンションレッド
41,000
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708477T112CP22#DB9700ディープブルー
44,100
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708486T112CP22#NW1700ホワイト
40,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41708495T112CP22#P7700アテンションレッド
44,100
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708504T112CP22#SC1700パステルアイボリー
40,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする