TOTO
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ小便器用手すり
材質
ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
仕様
防汚コーティング、抗菌仕様
質量(kg)
5.4
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41708513
T112CU22#DB9
ディープブルー
¥
76,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708529
T112CU22#NW1
ホワイト
¥
69,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41708538
T112CU22#P7
アテンションレッド
¥
76,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708547
T112CU22#SC1
パステルアイボリー
¥
69,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください